Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm 25 mm

Art.-nr.: 434090 25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 173,58 DKK /stk.
  • 528,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 25 mm
    Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,02 mm
    Interface USB-interface; Digimatic-interface
    Målekraft ≤ 1,8 N
    Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
    Spændeskaft, længde 40 mm
    Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
    Måleværktøj digital
    Dybde 23 mm
    Længde 208 mm
    Bredde 38 mm
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434090 25
    EAN/GTIN 4946368131276
    Producentnummer 575-121

    Betegnelse

    Udførelse:

    Digitalt måleur med nulpunktsvisning i enhver position. Stabilt metalhus, præcis lagret følerstang. 20000 h kontinuerlig brug med et batteri.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 497080, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven