{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,02 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 42 | |
Målekraft | ≤ 1,5 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59 mm | |
Husets tykkelse | 27,5 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434062 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863467 | |
Producentnummer | 543-781B-10 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |