Lille måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434036 12,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • 34,49 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
  • 185,50 DKK /stk.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12,5 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,005 mm
Interface RS232C-interface.; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 0,5 – 0,9 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 45 mm
Husets tykkelse 22 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434036 12,5
Kopier
EAN/GTIN 7640125680904
Kopier
Producentnummer 805.4521
Kopier

Betegnelse

Udførelse:

Det mindste digitale måleur (hus-⌀ 45 mm) med patenteret, induktivt målesystem. Batterilevetid > 3500 timer. Omfattende funktioner: ABS og relativ tilstand, FORUDINDSTILLET. Forsynet med ekstra svalehaleføring på bagsiden.

Funktion:

ABS og relativ modus, PRESET.
IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel med USB og 9-polet Opto RS232, serielt tilslutning og kombineret, ekstern strømforsyning nr. 498951.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven