{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,02 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 52 | |
Målekraft | 0,5 − 1 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 60 mm | |
Husets tykkelse | 28 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434020 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014308 | |
Producentnummer | 4336010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm 12,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
1278,03 DKK
1.087,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
1.275,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Målekraft | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Reverserbar aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,02 | 0,02 |