1000 B finmarkør millimess+/- 50µm, 1µm

Art.-nr.: 4339100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype My-måleur

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4339100
    EAN/GTIN 4059192014728
    Producentnummer 4339100
    L-nummer L40080 1005

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stor skive med høj kontrast
    • Justerbare tolerancemærker
    • Blokerbar finjustering
    • Stødbeskyttet målemekanisme
    • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
    • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
    • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
    • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
    • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
    • Kasseformet beskyttelseshus
    • Konstant målekraft
    • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

    Beskrivelse:

    Mekanisk præcisionsviser Millimess 1000 B
    • Fabriksstandard
    • Dialfarve: Gul Måleområde: ± 50 µm
    • Skalainddeling (µm): 1 µm
    • Målekraft: 3,5 N
    Leveringsomfang: Trådløfter, pose.

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret

    Norm:

    Fabriksstandard

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven