Skruetrækker SoftFinish 3.0 mm x 80 mm

Art.-nr.: 43379
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43379
EAN/GTIN 4010995433796
Producentnummer 43379

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.5
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3
  • Diameter, rund klinge (mm): 3
  • Grebdiameter (mm): 23
  • Total længd (mm): 184
  • synlig klingelængde (mm): 80
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven