Udførelse:
- LCD-display med høj kontrast, derfor meget tydeligt og let at aflæse
- Bedrifts- og displaydel kan drejes 280°
- Løftehætte med støvbeskyttelsesfunktion for enden af målestiften
- Spændeaksel og målestift af rustfrit, hærdet stål
- Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystem
Beskrivelse:
Digital indikator MarCator 1086 R-HR; IP-beskyttelsesklasse: IP 42; Datagrænseflade: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Fabriksstandard; Måleområde i mm: 12,5 mm; Skalaer i mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01; Skalaer i tommer: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Leveringsomfang: Brugsanvisning, batteri
Egenskab:
- Funktion: Omvendt tælleretning
- Produkttype: 1086 R-HR
- Målekraft (tekst): 0.65 - 0.9
- Funktion: <0> (tilstand for tolerancevisning)
- Målespændvidde tommer: .5″
- Produktnavn: Digital måleplade
- Dimension a i mm: 126.3 mm
- Dimension b i mm: 23 mm
- Dimension c i mm: 13.5 mm
- Målespændvidde i mm: 12.5 mm
- Cifferhøjde: 11 mm
- Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
- Cifferforøgelse i mm: 0.01
- Cifferforøgelse i mm: 0.005
- Cifferforøgelse i mm: 0.002
- Fejlgrænse (mm): 0.0018 mm
- Cifferforøgelse i mm: 0.001
- Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.0005 mm
- Cifferforøgelse i mm: 0.0005
- Cifferforøgelse i mm: 0.0001
Norm:
Fabriksstandard