1087 ZR digital måleur-marcator 12.5 mm/.5 tommer, 0.0005

Art.-nr.: 4337670
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4337670
EAN/GTIN 4059192014681
Producentnummer 4337670
L-nummer L40080 1586

Betegnelse

Udførelse:

  • LCD-display med høj kontrast, derfor meget tydeligt og let at aflæse
  • Bedrifts- og displayenhed kan drejes 280°
  • Straks klar til måling takket være referencesystemet
  • Løftehætte med støvbeskyttelsesfunktion for enden af målestiften
  • Spændeaksel og målestift af rustfrit, hærdet stål

Beskrivelse:

Digital skiveindikator MarCator 1087 ZR
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 42
  • Datainterface: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Fabriksstandard
  • Målespændvidde i mm: 12,5 mm
  • iffertrin i mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ciffertrin i tommer: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inkluderet i leveringen: Instruktionsbog, batteri.

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 1087 ZR
  • Målekraft (tekst): 0.65 - 0.9
  • Skalainddelinger mm: 0,01
  • Skalainddelinger mm: 0,005
  • Skalainddelinger mm: 0,002
  • Skalainddelinger mm: 0,001
  • Skalainddelinger mm: 0,0005
  • Displayområde skala display mm: ± 0,2
  • Displayområde skala display mm: ± 0,1
  • Displayområde skala display mm: ± 0,04
  • Displayområde skala display mm: ± 0,02
  • Displayområde skala display mm: ± 0,01
  • Displayområde skala display tomme: ± .01''
  • Displayområde skala display tomme: ± .004″
  • Displayområde skala display tomme: ± .002″
  • Displayområde skala display tomme: ± .001''
  • Displayområde skala display tomme: ± .0004″
  • Målespændvidde tommer: .5″
  • Skalainddeling tommer: .0005″
  • Skalainddeling tommer: .0002''
  • Skalainddeling tommer: .0001''
  • Skalainddeling tommer: .00005″
  • Skalainddeling tommer: .000002''
  • Funktion: (MAX-MIN) til test af koncentricitet og planhed
  • Produktnavn: Digital måleplade
  • Dimension a i mm: 126.3 mm
  • Dimension b i mm: 23 mm
  • Dimension c i mm: 13.5 mm
  • Målespændvidde i mm: 12.5 mm
  • Cifferhøjde: 8.5 mm
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Cifferforøgelse i mm: 0.01
  • Cifferforøgelse i mm: 0.005
  • Fejlgrænse (mm): 0.004 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.002
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.001 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.001
  • Cifferforøgelse i mm: 0.0005

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven