PicoFinish® skruetrækker Phillips PH000 x 40 mm

Art.-nr.: 43369
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43369
EAN/GTIN 4010995433697
Producentnummer 43369
L-nummer L60070 4446

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Phillips 1: PH000
  • Diameter, rund klinge (mm): 2
  • Grebdiameter (mm): 9
  • Total længd (mm): 134
  • synlig klingelængde (mm): 40
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven