1002 my-måleur Millimess ±25 µm/0,5 µm, hvid talskive

Art.-nr.: 4335005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4335005
EAN/GTIN 4059192014278
Producentnummer 4335005
L-nummer L40080 334

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1002 T
  • Fabriksstandard
  • IP 54
  • Dial farve: Gul Måleområde: ± 25 µm
  • Skalainterval (µm): 0,5 µm
  • Målekraft: 1 N
Leveringsomfang: Etui

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven