1003 Z fine pointer millimess

Art.-nr.: 4334900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4334900
EAN/GTIN 4059192014247
Producentnummer 4334900
L-nummer L40080 296

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1003 Z
  • Fabriksstandard måleområde: ± .0020″
  • Skalainddelingsværdi tomme: .00005″
Leveringsomfang: Kuffert, adapterbøsning 940, 8 mm til 3/8″.

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid
  • Produkttype: 1003 Z
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .0020″;
  • Nummereringsskala blad: .002″-0-.002″
  • Fejlgrænse Gges i tommer (tekst): .00006″
  • Fejlgrænse Ge i tommer (tekst): .00005″
  • Fejlgrænse Gt i tommer (tekst): .000035″
  • Skala diameter_mm: 50 mm
  • Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
  • Målekraft: 1 N
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Graduering_tommer: 0.00005 inch
  • Målt værdi reversering span tommer: 0.00003 inch
  • Repeterbarhed tommer: 0.0000 inch

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven