1003 my-måleur Millimess ±50µm / 1µm white dial

Art.-nr.: 4334103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4334103
EAN/GTIN 4059192014223
Producentnummer 4334103
L-nummer L40080 2595

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1003 DIN 879-1
  • Farve på viseren: Hvid
  • Måleområde: ± 50 µm
  • Skalainddeling (µm): 1 µm
  • Målekraft: 1 N
Leveringsomfang: Kuffert

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid

Norm:

DIN 879-1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven