{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 1 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 5 µm | |
Målekraft | 1,5 N - 2 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433410 1/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204240 | |
Producentnummer | 433410 1/58 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Finmåleur stødsikkert 1/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
499,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.047,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 | 0,2 |
Måleområde | 1 | 1 |
Målekraft | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Skalaværdi | 0,001 | 0,001 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 5 | 5 |