1003 my-måleur Millimess ±50 µm/1 µm, hvid talskive

Art.-nr.: 4334050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype My-måleur

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4334050
    EAN/GTIN 4059192014162
    Producentnummer 4334050
    L-nummer L40080 901

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stor skive med høj kontrast
    • Justerbare tolerancemærker
    • Blokerbar finjustering
    • Stødbeskyttet målemekanisme
    • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
    • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
    • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
    • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
    • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
    • Kasseformet beskyttelseshus
    • Konstant målekraft
    • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

    Beskrivelse:

    Mekanisk præcisionsviser Millimess 1003 DIN 879-1
    • Farve på viseren: Gul Måleområde: ± 50 µm
    • Skalainterval (µm): 1 µm
    • Målekraft: 0,5 N
    Leveringsomfang: Kuffert

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret

    Norm:

    DIN 879-1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven