{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 5 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 10 µm | |
Målekraft | 1 N - 1,5 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433400 5/40 | |
EAN/GTIN | 2050001749307 |