Boksnøgler, størrelse 17 x 19 mm L.160 mm

Art.-nr.: 43331719
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43331719
EAN/GTIN 4018754254965
Producentnummer 43331719
L-nummer L60010 5807

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 896 form B, forbedret design: Sømløst trukket fra ″ét stykke″!
  • Præcisionsrør ST55 forkromet

Egenskab:

  • d1: 26 mm
  • d2: 28,5 mm
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 199 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 x 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven