Rørnøgler størrelse 8 x 9 mm L.110 mm

Art.-nr.: 43330809
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43330809
EAN/GTIN 4018754254910
Producentnummer 43330809
L-nummer L60010 6201

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 896 form B, forbedret design: Sømløst trukket fra ″ét stykke″!
  • Præcisionsrør ST55 forkromet

Egenskab:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Længde [mm): 110 mm
  • Vægt: 38 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 8 x 9 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven