1010 XL my-måleur Millimess +/0100 µm Mahr

Art.-nr.: 4332900
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype My-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4332900
Kopier
EAN/GTIN 4059192014049
Kopier
Producentnummer 4332900
Kopier
L-nummer L40080 1482
Kopier
Producent MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Blokerbar finjustering
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Spændeaksel og målestift af rustfri, hærdet stål
  • Præcisionskuglestyring af målestiften for lille omdrejningsspændvidde
  • Ufølsom over for sidekræfter, der virker på målestiften
  • Høj følsomhed og nøjagtighed på grund af lejring af målebevægelsesakserne i juveler
  • Høj nøjagtighed på grund af af målebevægelsesakserne i juveler og præcisionsfortandede hjul og tandhjul
  • Kasseformet beskyttelseshus
  • Konstant målekraft
  • Løft af målestift med indskruet wireløfter eller lift-off-knap

Beskrivelse:

Mekanisk præcisionsviser Millimess 1010 Z
  • Fabriksstandard måleområde: ± .0100″
  • Skalainddeling tomme: .0005″
Leveringsomfang: Kuffert, adapterbøsning 940, 8 mm til 3/8″.

Egenskab:

  • Farve på skive: Hvid
  • Produkttype: 1010 Z
  • Nummereringsskala blad: .01″-0-.01″
  • Fejlgrænse Gges i tommer (tekst): .0004″
  • Fejlgrænse Ge i tommer (tekst): .00035″
  • Fejlgrænse Gt i tommer (tekst): .00025″
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .0100″
  • Skala diameter_mm: 50 mm
  • Fastspændingsaksel (mm): 8 mm
  • Målekraft: 1 N
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Graduering_tommer: 0.0005 inch
  • Målt værdi reversering span tommer: 0.0001 inch
  • Repeterbarhed tommer: 0.0001 inch

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven