Adgangsplatform i galvaniseret stål

Art.-nr.: 43310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Arbejdsrepos

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 43310
    EAN/GTIN 4003866433100
    Producentnummer 43310
    L-nummer L90060 158

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kun i kombination med den 8-kantede overførselsplatform (bestillingsnr. 43266 eller 44266), hvis overførslen skal være større end 700 mm.
    Gitter med to beslag.
    Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
    Overfladebelastning 4 kN/m2.
    Enkeltbelastning 2 kN.

    Egenskab:

    Bredde 800 mm
    Vægt 73 kg
    Størrelse B x D 800mm × 860mm
    Materiale galvaniseret stål
    Dybde 860 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven