{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 30 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 20 µm | |
Målekraft | 0,8 N - 1,6 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433060 30/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204226 | |
Producentnummer | 433060 30/58 |