{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 30 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 20 µm | |
Målekraft | 0,8 N - 1,6 N | |
Tilslutningsgevind for føler | M2,5 | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433050 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100280 | |
Producentnummer | 10028 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionsmåleur stødsikkert 30/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
931,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
645,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | 1 mm |
Kabinet-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Måleområde | 30 mm | 30 mm |
Målekraft | 0,8 N - 1,6 N | 0,8 N - 1,6 N |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skalaværdi | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleværktøj | analog | analog |