Stort præcisionsmåleur stødsikkert 10/100 mm

Art.-nr.: 432900 10/100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,05 DKK /stk.
  • 122,92 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 10 mm
    Skalaværdi 0,01 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 17 µm
    Målekraft 1 N - 1,8 N
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 100 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 432900 10/100
    EAN/GTIN 4031452100419
    Producentnummer 10041

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Med større udvendig ur-⌀ og ekstra stor delstregsafstand, stødbeskyttet urværk. Matforkromet urkasse af messing. Med spændeskaft ⌀8 mm h6; hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven