Udvidelsesplatform i galvaniseret stål

Art.-nr.: 43277
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Arbejdsrepos

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 43277
    EAN/GTIN 4003866432776
    Producentnummer 43277

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gitter med en forlængerbeslag.
    Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
    Forlængelsesplatforme kan skrues sammen efter behov.
    Overfladebelastning 4 kN/m2.
    Enkeltbelastning 2 kN.

    Egenskab:

    Bredde 500 mm
    Vægt 52 kg
    Størrelse B x D 500 mm × 1.000 mm
    Materiale galvaniseret stål
    Dybde 1000 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven