Grundplatform i galvaniseret stål

Art.-nr.: 43275
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43275
EAN/GTIN 4003866432752
Producentnummer 43275
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Gitter med to beslag.
Gelænder på en lang og en kort side.
Overfladebelastning 4 kN/m2.
Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

Bredde 940 mm
Vægt 86 kg
Størrelse B x D 940 mm × 1.000 mm
Materiale galvaniseret stål
Dybde 1000 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven