Regnjakke med høj synlighed Level 3 XXL

Art.-nr.: 432720055300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 432720055300XXL
EAN/GTIN 7330509667026
Producentnummer 432720055300XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²

Detaljer
D-ring, ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med indvendig neopren håndled

Lommer
Napoleon lomme indenfor vindfang foran
Frontlommer med klap og trykknap

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, 65 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Skjult tovejslynlås i plast, Stormlukning med knapper

Beskrivelse:

  • Den ultimative regnjakke til de mest ekstreme vejrforhold
  • Styrke, fleksibilitet og ekstremt gode beskyttende egenskaber kendetegner denne hi vis regnjakke, der er særligt velegnet til personer, der ofte arbejder udendørs i våde forhold og dårligt vejr
  • Den er vind- og vandtæt i stærkt materiale med svejsede sømme, den har også en skjult lynlås med stormknapper, som effektivt holder regnen væk fra kroppen
  • Den fleeceforede krave giver beskyttelse og varme uden at gnide mod huden
  • Justerbare ærmeafslutninger med indvendige neo-prene manchetter, der forhindrer regnen i at sive ind, mens du arbejder
  • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven