Grundplatform i galvaniseret stål

Art.-nr.: 43270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Arbejdsrepos

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43270
EAN/GTIN 4003866432707
Producentnummer 43270
L-nummer L90060 165

Betegnelse

Beskrivelse:

Gitter med to beslag.
Gelænder på en lang og en kort side.
Overfladebelastning 4 kN/m2.
Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

Bredde 800 mm
Vægt 75 kg
Størrelse B x D 800mm × 860mm
Materiale galvaniseret stål
Dybde 860 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven