{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 3 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 10 µm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Målekraft | 1 N - 1,7 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432650 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101263 | |
Producentnummer | 10126 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Præcisions-mini-måleur IP67 olie- og vandtæt, stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 3/40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
934,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
326,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | 1 mm |
Måleområde | 3 mm | 3 mm |
Målekraft | 1 N - 1,7 N | 0,9 N - 1,3 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 mm | 0,01 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |