Kugleformet sekskantnøgle SW sekskantindsats 6mm L.32mm x 178mm

Art.-nr.: 43263006
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 43263006
    EAN/GTIN 4018754332823
    Producentnummer 43263006
    L-nummer L60010 7478

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til unbrakoskruer
    • Med kuglehoved på den lange ende af akslen
    • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
    • Kromvanadium, forniklet

    Egenskab:

    • L1: 32 mm
    • L2: 178 mm
    • Længde [mm): 183 mm
    • Udvendig sekskant (mm): 6 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Vægt: 50 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven