Kuglepen sekskantnøgle SW sekskantnøgle 4mm L.25mm x 138mm

Art.-nr.: 43263004
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43263004
EAN/GTIN 4018754332809
Producentnummer 43263004
L-nummer L60010 7453

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Med kuglehoved på den lange ende af akslen
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Kromvanadium, forniklet

Egenskab:

  • L1: 25 mm
  • L2: 138 mm
  • Længde [mm): 142 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 4 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 17 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven