Regnjakke med høj synlighed Level 3 XXL

Art.-nr.: 432620053389XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 432620053389XXL
EAN/GTIN 7330509570159
Producentnummer 432620053389XXL
L-nummer L00980 4680

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²

Detaljer
D-ring, ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte

Lommer
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran
Frontlommer med klap og trykknap

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Finish
Uaflukkelig drop-neck
Justerbar ærmeafslutning med indvendig neopren håndled

Reflex
50 mm bredt refleksbånd, 65 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

Beskrivelse:

  • Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver ekstrem slidstyrke af et regntøj
  • Den er vind- og vandtæt med svejsede sømme
  • Regnjakken har aftagelig justerbar hætte, blød fleeceforet krave og har lettilgængelige lommer såsom udtrækkelig ID-kortlomme, forlommer med klap og trykknap og napoelonlomme inde i frontdækslet
  • Gemt stærk tovejslynlås op til kraven, foran med trykknapper og en stormknap, der holder væsken væk
  • God pasform med justerbar ærmelukning med burrelås og indvendig neopren-manchet, der holder på kropsvarmen, selv når den er våd
  • Jakken har en aflukkelig drop-neck forneden
  • Certificeret i henhold til EN 343, Beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 3, Beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven