Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester (84% PVC/16% PU), vind- og vandtæt, åndbar, 350g/m²
Detaljer
D-ring, ID-lomme
Fleeceforet krave
Aftagelig, justerbar hætte
Lommer
Napoleon-lomme indenfor vindfang foran
Frontlommer med klap og trykknap
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Finish
Uaflukkelig drop-neck
Justerbar ærmeafslutning med indvendig neopren håndled
Reflex
50 mm bredt refleksbånd, 65 mm bredt refleksbånd
Frontlukning
Frontlukning med trykknapper, Robust skjult tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper
Beskrivelse:
- Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver ekstrem slidstyrke af et regntøj
- Den er vind- og vandtæt med svejsede sømme
- Regnjakken har aftagelig justerbar hætte, blød fleeceforet krave og har lettilgængelige lommer såsom udtrækkelig ID-kortlomme, forlommer med klap og trykknap og napoelonlomme inde i frontdækslet
- Gemt stærk tovejslynlås op til kraven, foran med trykknapper og en stormknap, der holder væsken væk
- God pasform med justerbar ærmelukning med burrelås og indvendig neopren-manchet, der holder på kropsvarmen, selv når den er våd
- Jakken har en aflukkelig drop-neck forneden
- Certificeret i henhold til EN 343, Beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 3, Beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3