Præcisions-mini-måleur stødsikkert 3/40 mm

Art.-nr.: 432550 3/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 97,97 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 878
    Måleområde 3 mm
    Skalaværdi 0,01 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 0,5 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 10 µm
    Målekraft 1 N - 1,4 N
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 40 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 432550 3/40
    EAN/GTIN 4031452101553
    Producentnummer 10155

    Betegnelse

    Udførelse:

    Små præcisionsmåleure med robust urkasse af metal, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.
    Stødsikkert.
    Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven