Skruetrækker med krydshåndtag med indvendig sekskant 6 mm L.200mm

Art.-nr.: 43253060
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
    Artikelnummer 43253060
    EAN/GTIN 4018754319411
    Producentnummer 43253060
    L-nummer L60010 7885

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med ergonomisk multi-komponent krydshåndtag
    • Særligt behageligt på grund af de centrale bløde zoner
    • Tosidet output: Den lange klinge kan bruges som håndtag til meget høje momenter
    • Klinge lavet af stærkt hærdet specialstål med permanent størrelsesmærkning

    Egenskab:

    • L1: 200 mm
    • L2: 228 mm
    • Udvendig sekskant (mm): 6 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Vægt: 92 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven