Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²
Lommer
Frontlommer med klap
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Detaljer
Udtagelige, justerbar hætte
Finish
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Refleks
65 mm bredt refleksbånd, 50 mm bredt transferrefleksbånd
Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper
Beskrivelse:
- Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver et let og smidigt regntøj
- Den er vind- og vandtæt med svejsede sømme og aftagelig justerbar hætte
- Lettilgængelige forlommer med låg, skjult tovejslynlås med lynlås op til kraven
- God pasform med justerbar ærmeafslutning med burrelås
- Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr
- EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed
- Farve 3300 er en udgående vare
- For yderligere information se katalog 2017
- Farve 5300 er blevet opdateret
- Ældre varer leveres så længe lager haves
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3