{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 5 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 12 µm | |
Målekraft | 0,6 N - 1 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432505 5/40 | |
EAN/GTIN | 4045197199591 | |
Producentnummer | 432505 5/40 |