803 SB lille måleur

Art.-nr.: 4324250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4324250
EAN/GTIN 4059192013950
Producentnummer 4324250
L-nummer L40080 62

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemærker
  • Krombelagt hus
  • Beskyttelseshætte på enden af målestiften
  • Begrænset måleområde til fejlfri aflæsning
  • Stort frit slag, f.eks. til lettere indsættelse af prøveemner i måleinstrumenter
  • Præcisionstandede hjul og tandhjul

Beskrivelse:

Sikkerhedsindikator MarCator 803 SB
  • DIN 878
  • Måleområde i mm: 0,4 mm
    • Skalainddeling_mm: 0,01 mm
  • Egenskab:

    • Farve på skive: Hvid
    • Målespændvidde i mm: 0.4 mm
    • Graduering_mm: 0.01

    Norm:

    DIN 878

    Egnede produkter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven