Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²
Lommer
Frontlommer med klap
Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme
Detaljer
Aftageligt, justerbar hætte
Plastikknapper
D-ring
Finish
Uaftagelig drop-neck
Justerbar ærmeafslutning med burrelås
Refleks
65 mm bredt refleksbånd, 50 mm bredt overføringsrefleksbånd
Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper
Beskrivelse:
- Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver et let og smidigt regntøj
- Den er vind- og vandtæt og har svejsede sømme samt aftagelig justerbar hætte
- Jakken har en skjult to- vejs lynlås op til kraven og stormknap
- God pasform med justerbar ærmeafslutning med burrelås
- Lettilgængelige lommer med dæksel og aftagelig drop-neck forneden med afløb bagpå
- Certificeret i henhold til EN 343, Beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN 471 / EN ISO 20471, klasse 3, Beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Farve 5300 er blevet opdateret
- Ældre varer leveres, så længe lager haves
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3