Regnjakke med høj synlighed Level 1 4XL

Art.-nr.: 4324200033894XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse 4XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsparka

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4324200033894XL
    EAN/GTIN 7330509570890
    Producentnummer 4324200033894XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

    Lommer
    Frontlommer med klap

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt med svejsede sømme

    Detaljer
    Aftageligt, justerbar hætte
    Plastikknapper
    D-ring

    Finish
    Uaftagelig drop-neck
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Refleks
    65 mm bredt refleksbånd, 50 mm bredt overføringsrefleksbånd

    Frontlukning
    Gemt tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

    Beskrivelse:

    • Regnjakke i høj synlighed til dig med arbejdsopgaver, der kræver et let og smidigt regntøj
    • Den er vind- og vandtæt og har svejsede sømme samt aftagelig justerbar hætte
    • Jakken har en skjult to- vejs lynlås op til kraven og stormknap
    • God pasform med justerbar ærmeafslutning med burrelås
    • Lettilgængelige lommer med dæksel og aftagelig drop-neck forneden med afløb bagpå
    • Certificeret i henhold til EN 343, Beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN 471 / EN ISO 20471, klasse 3, Beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Farve 5300 er blevet opdateret
    • Ældre varer leveres, så længe lager haves

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven