Sikkerhedsmåleur 0,8/58 mm

Art.-nr.: 432405 0,8/58
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 97,97 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 878
    Måleområde 0,8 mm
    Skalaværdi 0,01 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 7 µm
    Målekraft 0,8 N - 1,2 N
    Friløft 7 mm
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 58 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 432405 0,8/58
    EAN/GTIN 2050001741073

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med stødsikring, sikkerhedsmåleure, stødsikkert med friløft. Ekstremt let, robust konstruktion med støvbeskyttelse. Spændeskaft-⌀ 8 mm h6.
    Maksimal nøjagtighed takket være den kombinerede tandhjuls-/armoverførsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven