Regnjakke med høj synlighed Level 1 XXXL

Art.-nr.: 432320003399XXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / schwarz
    Unisex-størrelse 3XL
    Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 432320003399XXXL
    EAN/GTIN 7330509656266
    Producentnummer 432320003399XXXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

    Finish
    Justerbar søm med snor
    Justerbar ærmeafslutning med burrelås

    Lommer
    Frontlommer med klap

    Funktionalitet
    Vind- og vandtæt med svejsede sømme

    Detaljer
    Aftageligt, justerbar hætte
    Plastikknapper
    D-ring

    Refleks
    65 mm bredt refleksbånd, 50 mm bredt transferrefleksbånd

    Frontlukning
    Gemt tovejs plastlynlås, Stormlukning med knapper

    Beskrivelse:

    • Hi-Vis regnjakke med forlænget ryg
    • Denne lette regnjakke giver dig høj synlighed på arbejdspladsen, når vådt vejr og dårlig sigtbarhed kan gøre arbejdsforholdene vanskelige
    • Materialet er stærkt og slidstærkt, selvom det er let, vind- og vandtæt og med svejsede sømme
    • Jakken har forlænget ryg og justerbar bundkant med lettilgængelige forlommer med klap og ærmeafslutninger med burrelås
    • Certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr og EN ISO 20471, klasse 3, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven