{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Målekraft | 0,7 N - 1,6 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432240 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197711410 | |
Producentnummer | 432240 10/58 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Måleur IP54, stødsikkert 10/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
568,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
714,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 | 1 |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | IP 67 |
Målekraft | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
Skalaværdi | 0,01 | 0,01 |
Produkttype | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 | 15 |