{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 0 mm - 10 mm | |
Aflæsning | 1/100 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Målekraft | 1,04 N - 1,56 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 61,5 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432230 10/61,5 | |
EAN/GTIN | 7630041151787 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionsmåleur IP67, stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 10/61,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.646,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
551,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kabinet-⌀ | 61,5 mm | 58 mm | 58 mm |
Målekraft | 1,04 N - 1,56 N | 0,9 N - 1,6 N | 0,7 N - 1,6 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Måleure | Måleure | Måleure |