{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Måleområde | 0 mm - 10 mm | |
Aflæsning | 1/100 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Drejelig skive | ja | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
justerbare tolerancemærker | ja | |
Målekraft | 0,56 N - 0,84 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432140 10/58 | |
EAN/GTIN | 7630041109900 |