Skruetrækker SW sekskantet indvendig gevind 3mm L.20mm x 126mm

Art.-nr.: 43213003
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 43213003
    EAN/GTIN 4018754332441
    Producentnummer 43213003
    L-nummer L60010 7441

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • DIN ISO 2936
    • Til unbrakoskruer
    • Ekstra langt design
    • Kromvanadium, forniklet

    Egenskab:

    • L1: 20 mm
    • L2: 126 mm
    • Længde [mm): 127 mm
    • Udvendig sekskant (mm): 3 mm
    • Udgangsprofil: Sekskantet
    • Vægt: 9 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven