Skruetrækker SW sekskantet indvendig sekskant 2mm L.16mm x 100mm

Art.-nr.: 43213002
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43213002
EAN/GTIN 4018754332427
Producentnummer 43213002
L-nummer L60010 7544

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN ISO 2936
  • Til unbrakoskruer
  • Ekstra langt design
  • Kromvanadium, forniklet

Egenskab:

  • L1: 16 mm
  • L2: 100 mm
  • Længde [mm): 102 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 2 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 3 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven