{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 1 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 7 µm | |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Friløft | 3,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 55 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432053 1/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842448 |