{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Drejelig skive | ja | |
justerbare tolerancemærker | ja | |
Målekraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432004 10/58 | |
EAN/GTIN | 4062406206277 | |
Producentnummer | 432004 10/58 |