Måleur 10/58 mm

Art.-nr.: 431990 10/58
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 122,92 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 878
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 878
    Måleområde 0 mm - 10 mm
    Skalaværdi 0,01 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 15 µm
    Målekraft 0,7 N - 1,4 N
    Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
    Måleværktøj Mekanisk
    Kabinet-⌀ 58 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleur

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 431990 10/58
    EAN/GTIN 4059192013837

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven