{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
Målekraft | 0,7 N - 1,4 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 431950 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100228 | |
Producentnummer | 10022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Måleur med koncentrisk visning 10/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
498,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.359 styk på lager
198,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 | 1 |
Måleområde | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 | 0,01 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 | 15 |