Måleur 10/58 mm

Art.-nr.: 431896 10/58
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 122,92 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 10 mm
    Skalaværdi 0,1 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 10 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 50 µm
    Målekraft 0,7 N - 1,2 N
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 58 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 431896 10/58
    EAN/GTIN 4031452100624
    Producentnummer 10062

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Robust måleur med robust metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes til visernulstillingen vha. den udvendige ring.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven